7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40 充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-21 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強4/弱10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 設置場所屋内 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル 材質本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g)150 電源バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30 保証期間3ヶ月 防塵防水性能IP45 充電時間(時間)ライト1個あたり約4 コネクタmicroUSB 明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°)約110
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SP-W503 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
その他【投光距離】800m 付属品Type-C充電用コード、ACアダプター 材質強化アルミ合金 全長(mm)195 直径(Φmm)62 質量(g)650 レンズ径(Φmm)37 使用電池充電式(Type-C) 防塵防水性能IPX4準拠 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400 光束(Lm)5000 電球の種類LEDライト 連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh)500(3.7V ) 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性IP45準拠 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320 本体寸法(mm)163×42×195 設置方式スタンド 設置場所屋内外 明るさ(Lm)最大300 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります