特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様9W / 500ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)9
全光束(Lm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×34×40
充電時間(時間)7 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所屋内
アズワン品番64-9369-22
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
点灯時間(時間)強4/弱24
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様12W / 800ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)12
全光束(Lm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×34×40
充電時間(時間)3 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所屋内
アズワン品番64-9369-23
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
点灯時間(時間)強3間/弱24
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル
材質本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)150
電源バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30
保証期間3ヶ月
防塵防水性能IP45
充電時間(時間)ライト1個あたり約4
コネクタmicroUSB
明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40
充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所屋内
アズワン品番64-9369-21
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
点灯時間(時間)強4/弱10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル
質量(g)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)
保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)
主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂
バッテリーリチウム
充電時間(時間)約6
モード点灯:強→弱→点灯→切
バッテリー容量(mAh)4500
明るさ(Lm)1000(最大)
点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
その他【投光距離】800m
付属品Type-C充電用コード、ACアダプター
材質強化アルミ合金
全長(mm)195
質量(g)650
レンズ径(Φmm)37
防塵防水性能IPX4準拠
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400
光束(Lm)5000
直径(mm)62
連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
その他【投光距離】400m
付属品Type-C充電用コード
材質強化アルミ
全長(mm)69
質量(g)72
防塵防水性能IP65準拠
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)【充電池】1200
光束(Lm)1500
直径(mm)30
連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
84個のLEDライトで圧倒的な光量(4000ルーメン)を発揮します!。コード式で、明るさは4000ルーメンと圧倒的な光量を発揮します。照射角度も上下方向に自在に調整出来ます(-30°~+100°)。ハンドル付きで持運びに便利です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
質量(g)1900
コード長さ(m)1.8(防水)
本体寸法(mm)232×198×H315
アズワン品番64-9371-15
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP54:LEDソウル半導体
電球の種類LED
照射角度(°)-30~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS
フック○
バッテリー容量(mAh)500(3.7V )
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300
防水性IP45準拠
電球の種類LED
2mの高さから投光器を照らすとことで明るさが広がり眩しくなく仕事ができます!。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に、街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に、キャンプ、アウトドアなど様々な用途に大活躍します。高さは最高2mから最低90cmまで調整可能なので伸縮自由、折りたたみ式なので収納も可能です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
長さ(mm)900~2000
寸法(mm)【接地台】680まで
質量(g)4500
耐荷重(kg)最大10(※10以上は載せないでください)
アズワン品番64-9371-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)341×118×181
質量(g)約490
保護等級IP65
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式ねじ止め
充電時間(時間)9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)2400
明るさ(Lm)500(最大)
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。ソーラーパネル分離型。リモコン付属。
仕様●サイズ:260×130×95mm●防塵防水規格:IP65
アズワン品番67-2183-10
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。
仕様●サイズ:341×145×181mm●防塵防水規格:IP65
アズワン品番67-2183-07
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。
仕様●サイズ:341×145×220mm●防塵防水規格:IP65
アズワン品番67-2183-08
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3
アズワン品番65-6793-38
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
強力マグネットでしっかり固定。鉄板面専用のマグネットベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)を鉄柱、鉄板面等に簡単に取付ができます。強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット、計4個のマグネットにより、滑らずしっかりと吸着します。
仕様●本体サイズ:W177×H158×D20mm●重量:220g●セット内容:高品質アクリル製マグネットベース×1、ビス×3、ナット×3
アズワン品番65-6793-37
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー
寸法(mm)53×50×36
質量(g)65
充電時間(時間)3
防水仕様IPX5準拠
明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600
連続点灯時間(時間)4~20
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320
本体寸法(mm)163×42×195
設置方式スタンド
設置場所屋内外
明るさ(Lm)最大300
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。