照明 :「カイト」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)147 質量(g)約40(乾電池別) 最大径(Φmm)41 連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約2870(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%) 取扱説明書(2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替機能:5段階調光 電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート出力…5V 1A 取扱説明書(1.59MB) 電球の種類LED 調光の可否 光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

連続点灯時間は約25時間 明るさはメーカー旧製品(LF-230)の約6倍、約48ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)154 ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書(2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)174 ホワイト 質量(g)約76(乾電池別) 最大径(Φmm)約50 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約870(100cm) 光束(Lm)約58 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)198 質量(g)約110(乾電池別) 最大径(Φmm)70 連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7280(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

オーム電機LED懐中ライト
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165 質量(g)約62(乾電池別) 最大径(Φmm)約41 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります) 光源白色LED使用(LED交換はできません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800 光束(Lm)約50 電球の種類LED
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102 電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属) 全光束(Lm)約72 直径×長さL(Φmm×mm)60×198 光源白色LED使用(LED交換不可) 色(ボデー)ホワイト 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m) 質量(g)約188 消費電力(W)約2 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください) 外径×高さH(Φmm×mm)108×83 全光束(Lm)約48 光源LED×6灯(交換不可)/電球色 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時) 取扱説明書(1.13MB) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151 消費電力(W)約18(100%点灯時) 出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA 定格DC12V 1.5A 全光束(Lm)450(100%点灯時) 平均演色評価数Ra93 光源LED(交換不可)/昼光色 照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります