照明 :「屋内」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
669 税込736
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
669 税込736
当日出荷

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V36W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V54W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状S-35 口金E17 径(mm)×高さ(mm)35×58 ガラス色フロスト
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金12 形状T-20 クリア 定格35V5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
179 税込197
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金S-9-1 形状G-14 クリア 定格120V-6W 全高(mm)26 直径(mm)14
1個
189 税込208
当日出荷

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95 質量(g)27 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ローソク球 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100/110V-5W 全高(mm)52 直径(mm)23
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 T20-5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

オーム電機ミニレフ球
屋内専用(屋外使用禁止)
形状R-45 口金E17 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
クリア 口金E12
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 クリア 定格100/110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
109 税込120
当日出荷

オーム電機レフ球 長寿命
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格寿命(時間)3000
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 長さ(mm)64 形状S-35 定格100/110V-40W 直径(mm)35 ガラス色フロスト
1個
239 税込263
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D 形状T‐26 クリア 定格100/110V-20W 全高(mm)60 直径(mm)26
1個
399 税込439
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-55 定格110V-40W 全高(mm)98 直径(mm)55
1個
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-50 定格100/110V-25W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48 定格100/110V-5W
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40 定格100/110V-40W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14 形状C-32 定格100/110V-25W 全高(mm)100 直径(mm)32
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20 全長(mm)76 クリア 口金E17 直径(mm)20
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-7W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30 クリア 全高(mm)49 口金E17 直径(mm)30
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-32 定格100/110V-25W 全高(mm)96 直径(mm)32
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-32 定格100/110V-40W 全高(mm)96 直径(mm)32
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 定格100/110V-40W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング