照明 :「点灯消灯タイマー」の検索結果
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金適合:E26
外径(Φmm)(約)60×長さ110
定格消費電力(W)7.8W
全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
通信方式Bluetooth
最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160
光源色電球色、昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6
定格電流(mA)90
配光角度(°)電球色…150、昼光色…160
関連資料(3.11MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球
点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)
明るさを自在に調整できます
電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます
好きな色に色相調整できます
2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます
タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます
広配光タイプ
口金E26
付属品取扱説明書
質量(g)約120
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9
全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-
電球形状一般球
通信方式Bluetooth
外径×長さL(Φ×mm)約60×110
最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6
定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25
配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160
光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)
関連資料(3.11MB)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。