照明 :「電気スタンドusb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)380
切替方式100%-50%-10%-OFF
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.2
全光束(Lm)約420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)
照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)
USBケーブル(m)1.2
アーム固定
光色昼白色
灯数20灯使用(交換不可)
取扱説明書(1.12MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替機能:5段階調光
電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート出力…5V 1A
取扱説明書(1.59MB)
電球の種類LED
調光の可否○
光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)600
消費電力(W)18
出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A
定格DC24V 750mA
全光束(Lm)680(100%点灯時)
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約1200
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約900
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。