照明 :「電池式 点滅灯」の検索結果
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)約65
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。