光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
電球形状一般球
電球の種類LED
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色電球色
定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)
全光束(Lm)857(100%点灯時)
全長(mm)107
質量(g)52
定格電流(A)0.12
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数82Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)117.4
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色
定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)
全光束(Lm)890(100%点灯時)
全長(mm)107
質量(g)52
定格電流(A)0.12
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数83Ra
電球形状A形
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色
定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時)
全光束(Lm)520(100%点灯時)
全長(mm)107
質量(g)52
定格電流(A)0.08
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数83Ra
電球形状A形
エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。6400カンデラの明るさ。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約160m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単2形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約388
直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード)
光束(Lm)約450
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約160
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。