照明 :「type c マグネット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)
付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約38
保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)
定格入力DC5V1.1A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。