照明 :「LEDボールライト」の検索結果
360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~260
角度(°)発光:360
定格寿命(時間)50000
周波数50/60共用
電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)
電球形状ボール球
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
材質金属・樹脂部品
質量(kg)4.9
高さ(mm)960~2060
脚幅(mm)1200
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。