1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)(本体)900、(三脚)1500 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング