1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。 付属品専用AC電源アダプター 5V 1A 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh 充電時間約2.5時間 LEDCOB本体正面6W/上部3W 明るさ(Lm)最大600
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります