特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。
用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。
付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ
寸法(mm)Φ108×266
質量(kg)2.7
電流(A)MAX2.5
消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光
全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態)
入力電圧(V)AC100 (50~60Hz)
保護等級IP65
色温度(K)5000~6500(CCT)
耐衝撃性IK08
配光角度(°)360
発光効率(Lm/W)120
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。