照明 :「投光器 100V」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 定格消費電力(W)適用電灯:250 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管) 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に 定格消費電力(W)適用電灯:250 設置場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 芯数2 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W)(適合電灯)500 電球の種類ハロゲン 設置場所屋内、屋外 コード長さ(m)約3 電源タイプ電源コード式 付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)5 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370 芯数2 適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)250 芯数2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 ランプ電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類LED 適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W)(付属ランプ)32 定格消費電力(W)(適合)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)約5 電源タイプ電源コード式 電源(V)AC100、50/60Hz 口金E26 最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

全光束(Lm)1400 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 発光色昼光色 電球形状スパイラルランプ 色温度(K)6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります