照明 :「薄型ワークライト」の検索結果
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約1.1
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465
範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48
定格電流(A)0.25
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)6500
クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48
光色白色
特殊用途防水
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)
全光束(Lm)約1900~5100
色温度(K)約3500~6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。