照明 :「クレイモア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。