2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)480~55 連続点灯時間(時間)約8~40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

KF-L132DS Kフォース ロングタイムトーチ3x2 GENTOS 動画あり
明るさと点灯時間のバランスを重視したKフォースシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 消灯状態からスイッチ半押しでモード切り替え可能なローテーションモードスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)130 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 直径×長さL(Φmm×mm)27.0×155.0 防塵防水性能64 明るさ(Lm)340~55 照射距離(m)最大約82 連続点灯時間(時間)約6~40 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります