照明 :「防爆型 led」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 特殊用途防爆 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)15000 全光束(Lm)1500 仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番819-3858 幅(mm)268 高さ(mm)167 材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm)119 電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級IP65 光源高輝度白色COB LED×1個 芯数2 充電時間(時間)約4 実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番819-3859 幅(mm)42 高さ(mm)49 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)89 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)200(High)、75(Eco) 光源白色COB LED×1灯 使用電池専用内蔵充電池 連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)200 照射距離(m)15 点灯時間最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります