照明 :「電池 単1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。
単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。
白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。
最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー
質量(g)約872(電池含む)
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個
寸法(Φ×mm)約106.9×195.3
輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)
使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類LED
点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210
落下耐久(m)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様2m落下耐久
付属品ハンガーフック
全光束(Lm)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能64
光束(Lm)420
照射距離(m)25
点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)(耐久)2
最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)2
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)470
防塵防水性能54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190
質量(g)984
連続点灯時間(時間)約23
照射距離(m)最大約459
落下耐久(m)1
付属品ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。
直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射
白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。
最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。
驚異の10m落下耐久。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載
(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB)
質量(g)約680(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個
寸法(Φ×mm)約102.2×189.0
輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類LED
点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42
落下耐久(m)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。