絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • オーム電機(14)
  • ELPA(8)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • トライメイト(5)
  • エスコ(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • LED LENSER(4)
  • フィリップス(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • HAC(3)
  • 平野商会(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • MPOWERD(2)
  • ZEFULS(2)
  • オンスクエア(2)
  • 南海部品(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED 暖色」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334DGENTOS
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
UV機能付小型多目的キーライト充電式 GENTOSUV機能付小型多目的キーライト充電式GENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライトトップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーションUV波長395ナノメートルチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)スイッチ長押しでOFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶底面にマグネット装備ペンクリップ、キーリング付属Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1
スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式 GENTOSスターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式GENTOS
4,498税込4,948
1台
予約販売
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライトダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)93電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6光束(Lm)550明るさ(Lm)約550~2.5照射距離(m)約96連続点灯時間(時間)約3~200IP等級×5落下耐久(m)1
レッジェーロ デザインランタン充電式 GENTOSレッジェーロ デザインランタン充電式GENTOS
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)質量(g)158電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)寸法(Φ×Lmm)約41×123光束(Lm)580明るさ(Lm)約580~50照射距離(m)約41連続点灯時間(時間)約4~78IP等級66落下耐久(m)1
ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタンGENTOS
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
Auva オーバルビームヘッドライト GENTOSAuva オーバルビームヘッドライトGENTOS(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)300~6連続点灯時間(時間)約3.5~74照射距離(m)最大約66防塵防水性能66/67↓1m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34質量(g)81落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)
充電式パネルライト大 GENTOS充電式パネルライト大GENTOS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタンGENTOS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
エクスプローラー フローティングランタン GENTOSエクスプローラー フローティングランタンGENTOS
5,498税込6,048
1個
予約販売
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOSエクスプローラー 小型3色調光ランタンGENTOS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品テスト用電池保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら