9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-316 ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)295 電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28 防塵防水性能66 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約9.5 光束(Lm)1200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1200~200 照射距離(m)48 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~28 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15) 質量(g)280 直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)1100~100 照射距離(m)323 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)4~29 落下耐久(m)2
1台
16,980 税込18,678
欠品中

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
欠品中

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

GZ-308 ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル 質量(g)488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0 保護等級IP64 光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個 バッテリーリチウムイオン充電池 色温度(K)2700~6500 輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時) バッテリー電圧(V)3.6 連続点灯時間6~126 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池タイプ バッテリー容量(mAh)13500 光束(Lm)約l1000~50 使用場所屋内外 照射距離(m)約48 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)145 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250~60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3~83 落下耐久(m)2
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります