照明 :「g2r-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番819-3859 幅(mm)42 高さ(mm)49 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)89 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)200(High)、75(Eco) 光源白色COB LED×1灯 使用電池専用内蔵充電池 連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)200 照射距離(m)15 点灯時間最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング