照明 :「nb」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-03R CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個 付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm) 本体質量(g)(約)52 保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)(約)2 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時) 特性照射:照射角固定 スポットビーム 照射距離(m)(約)105(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード) 落下耐久(m)2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング