絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(1)
  • オスラム(3)
  • 岩崎電気(2)
  • オーム電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東京メタル(2)
  • エスコ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • 大河商事(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED直管40W」の検索結果

関連キーワード
  • led 直管 40w
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198光原:昼白色質量(g)330タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格対応電波高調波(フリッカ):CLASS C色温度(K)5000EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B配光角度(°)200ピーク照度50%基準120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)入力電圧100V-242VAC50/60Hz電球の種類LED
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色エコリカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200電力(W)16.5W全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)5000 昼白色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)169
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色エコリカ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)5000光源色昼白色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
直管形LED40形/昼白色(5000K) エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に質量(g)180使用温度範囲(℃)-20~40口金G13入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明