1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) ケーブル長(m)充電:1.8 使用温度(℃)-10~40 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 保護等級IP67 色温度(K)5700 充電電圧(V)USB 5/1A マグネット ポート充電:micro USB 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 材質(マグネット)ネオジウム磁石
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります