照明 :「スプレー缶 アダプター」の検索結果
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%)
調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。
上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。
丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂
質量(kg)1.5
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)
光源LED7.0W(各光色無段階調光)
色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~50
アームダブルアーム
光色電球色、白色、昼白色、昼白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)657
電球の種類LED
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。