照明 :「床置き型」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番115-3729 材質本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm)(光源部)540 幅(mm)600 質量(kg)1.8 高さ(mm)674 奥行(mm)579 電源(V)100 クランプ幅(mm)55 光源色昼白色 色(本体)シルバー アームダブルアーム 明るさ(Lm)1924 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9 電球の種類LED 材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm)326 質量(kg)0.8 取付クランプ方式 高さ(mm)431 奥行(mm)491 電源(V)AC100 クランプ幅(mm)6~55 光源LED9W アームダブルアーム 明るさ(Lm)580 直下照度(Lx)1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100% 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 アーム長さ(mm)360+360 光源LED12.0W 色温度(K)5000 取付け方法クランプ 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)68 セード寸法(mm)幅450×高15 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アームダブルアーム 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 直下照度(Lx)(中心)1906 演色指数(Ra)97 定格光束(Lm)815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります