長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)45
光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
LED寿命(時間)40000
アームダブルアーム
光色電球色~白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)814
電球の種類LED
調光の可否可
白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5
取付方式クランプ
消費電力(W)10
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)570+645
光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)2700
点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.2
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)622
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。