1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル 質量(g)120(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60 連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100 電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります