1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)631(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210
光源COB4個
使用電池単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番64-9354-94
明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)20個
電池寿命連続約60時間
アズワン品番64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約400(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。