8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス ハンマートン グリーン 電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売) 外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220 光源暖色LED12個
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

暖かいオレンジ色の光。
材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売) 外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220 光源暖色LED12個
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1 材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄 質量(g)250 電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ) 連続使用時間(時間)2.5~8 光源COB LED3個 充電時間約6時間 明るさ(Lm)20~200
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1 材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン オリーブ 質量(g)190 電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50 連続使用時間(時間)3 光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個 充電時間(時間)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき) 質量(g)240(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140 連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)200 電球の種類暖色COB LED3個
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120 連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)9000 明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300 電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります