照明 :「LED発光ダイオード」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時) アズワン品番64-9355-22 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)20個 電池寿命連続約60時間 アズワン品番64-9355-21 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル 質量(g)120(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60 連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100 電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン 寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45 質量(g)約70(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売) 光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります 電源タイプ電池式 アズワン品番64-9355-28 最大点灯時間約40時間
1個
949 税込1,044
当日出荷

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120 連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)9000 明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300 電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき) 電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時) アズワン品番64-9355-23 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル 質量(g)約30(乾電池含まず) 電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売) 光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ) 電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。 明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル 質量(g)約30(乾電池含まず) 電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売) 光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ) 電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。 明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1 材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン オリーブ 質量(g)190 電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50 連続使用時間(時間)3 光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個 充電時間(時間)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm)外径37×高さ100 光源チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂 寸法(mm)Φ95×167 電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V) 光源ップ型LED(発光ダイオード)3個 収納寸法(mm)130×100×90 明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約230(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売) 光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ) 電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。 明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210 外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129 光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個 バッテリーリチウムポリマー(USB充電) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-9355-02 明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個 電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 アズワン品番64-9355-20 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙 電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330 光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります