照明 :「ライズ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

502733 LEDワークライト W4R Work LED LENSER 動画あり
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。 角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

502735 LEDワークライト W5R Work LED LENSER 動画あり
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LED LENSERAF8R Work
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7512 材質アルミニウム合金 幅(mm)275 高さ(mm)179 奥行(mm)41 全光束(Lm)500~4000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります