2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED LENSERAF2R Work
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロ トラスコ品番652-7513 材質アルミニウム合金 幅(mm)38 高さ(mm)248 奥行(mm)46 全光束(Lm)50~1000(5段階) 保護等級IP54 色温度(K)6000~7000 電源タイプUSB-C 点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

502198 充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER 動画あり
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g)約374(電池含) 保護等級IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部) 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ電池式 光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります