照明 :「長押 フック」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502737 LEDワークライト W7R Work LED LENSER 動画あり
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります