K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。