独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。