照明 :「首振りLEDライト」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個 落下耐久(m)1.7(裸落下試験) 保護等級IP54準処 付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリーLi-ion充電式電池 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力5.0V/1000mAh 充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g)224 全長(mm)445 角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類LED
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります