首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100~120(50/60Hz)
色温度(K)5700
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)7
全光束(Lm)360
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)14
全光束(Lm)770
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)780
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)290
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。
太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。
面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。
面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。
タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。
20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。
アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)1170
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)480
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)360
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)27
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)1300
照度(Lx)590
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷から8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)430
入力電圧(V)AC100~120
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750(1m)
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥18,980
税込¥20,878
34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)660
入力電圧(V)AC100~120
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600(1m)
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷から34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430
入力電圧(V)AC100~120
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750(1m)
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430
入力電圧(V)AC100~120
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750(1m)
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 0972
ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。
トラスコ品番163-0103
セット内容マグネットベース
質量(kg)2
全高(mm)364
吸着力(N)800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
アズワン品番64-9178-36
明るさ(Lm)430
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
消費電力(W)12
明るさ(Lm)1030
電球の種類LED
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
マグネット有り
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。
トラスコ品番163-0095
材質/仕上ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)2
色黒
高さ(mm)609
電源(V)100
消費電力(W)6
アズワン品番64-8621-26
明るさ(Lm)430
標準消費電力料金(円/h)0.12
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。
電球の種類LED
トラスコ品番833-8459
質量(kg)1
アズワン品番64-8874-77
2018年トラスコ掲載ページ7 0972
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
消費電力(W)9
全光束(Lm)900
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8479
質量(kg)2.5
電源(V)AC100V
全高(mm)435
吸着力(N)800
光源LED×6灯
色温度(K)4500
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋外
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
材質(パッキン)シリコンゴム
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。
トラスコ品番194-7844
材質/仕上PC、ネオジム磁石
質量(g)78
アズワン品番64-8618-74
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
寸法(mm)735×41.6×38.1
消費電力(W)9-14
電源AC100/200V
全光束(Lm)1190
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)260
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9177-41
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)10
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。