LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
寸法(mm)735×41.6×38.1
消費電力(W)9-14
電源AC100/200V
全光束(Lm)1190
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)260
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9177-41
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6
カバー色乳白
定格電源AC100/200V
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1台
¥7,398
税込¥8,138
30日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。