照明 :「放熱 塗装」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類LED
付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)100×73×283
質量(g)660
全光束(Lm)875
光源LED
色温度(K)5000
防塵・防滴IP54
演色指数(Ra)Ra95
連続点灯時間(時間)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。