従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様スタンド組立式
電源(V)AC100
キャスターブレーキ付
キャスター径(Φmm)50
芯数2
こんなお得な商品も!
マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に
寸法(Φmm)196
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。