絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(36)
- ELPA(509)
- FENIX(フェニックス)(94)
- GENTOS(220)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(185)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- TRUSCO(94)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(366)
- オーム電機(833)
- ストリームライト(120)
- ハタヤリミテッド(222)
- 岩崎電気(451)
- 日動工業(471)
- 日機(164)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(202)
- ブランドをもっと見る
特価

ダストチェックライト ほこり可視化ライト
アズワン¥21,900税込¥24,0901本当日出荷見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140色黒電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
LEDヘッドライト
アズワン¥1,740税込¥1,9141個当日出荷ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。 ライトのフォーカシングが可能です。仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)寸法(mm)約70×56×47(ライト部)質量(g)145使用電池単3アルカリ乾電池×3本電源タイプ電池式アズワン品番4-3841-01明るさ(Lm)約300電球の種類T6 LED電球×1個エコロジー商品省エネ
アーム式LED照明
アズワン¥15,700税込¥17,2701個翌々日出荷様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら