マグネットLEDスポットライト 充電式 最大390lm 1台

マグネットLEDスポットライト 充電式 最大390lm 1台 - アズワン

本体底面はマグネット付き、アームはフレキシブルのため、用途に合わせた設置が可能です。
ズーム機能付きで照射範囲を調整できます。
明るさは100%・50%の2段階に切り替え可能です。

付属品
充電用ACアダプター
材質
本体・ライトヘッド/アルミニウム合金、フレキシブルアーム/鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
約280
電源
リチウムイオン充電池(本体内蔵)
外径(Φmm)
ライト:約27
最小曲げ半径(mm)
約45
連続使用時間(時間)
明るさ100%時:約5、明るさ50%時:10(満充電時)
アーム長さ(mm)
約140
光源
米国Cree社製 5W-LED
寸法(Φ×mm)
約38×345
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約4
アズワン品番
4-2501-11
明るさ
2段階調整(100%・50%)、100%時:約390Lm、50%時:約180Lm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02988698A90A
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする