絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(529)
  • エスコ(494)
  • ELPA(295)
  • GENTOS(179)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
  • 日動工業(159)
  • LED LENSER(134)
  • ハタヤリミテッド(116)
  • ストリームライト(112)
  • TRUSCO(74)
  • FENIX(フェニックス)(73)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • 旭光電機工業(66)
  • 岩崎電気(61)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(60)
  • 嵯峨電機工業(50)
  • SK11(50)
  • トライメイト(47)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
価格
価格で絞り込む
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストチェックライト ほこり可視化ライト アズワンダストチェックライト ほこり可視化ライトアズワン
21,900税込24,090
1本
欠品中
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
ランプ JCR12V100W10H アズワンランプ JCR12V100W10Hアズワン
4,700税込5,170
1個
欠品中
仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
LEDライトミニ アズワンLEDライトミニアズワン
1,850税込2,035
1個
当日出荷
軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED明るさ(Lm)25電源タイプ電池式使用電池LR44×4個最大点灯時間1時間種別33×14×12mmアズワン品番3-6905-01
LEDヘッドライト アズワンLEDヘッドライトアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。 ライトのフォーカシングが可能です。
仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)寸法(mm)約70×56×47(ライト部)質量(g)145使用電池単3アルカリ乾電池×3本電源タイプ電池式アズワン品番4-3841-01明るさ(Lm)約300電球の種類T6 LED電球×1個
スポットタイプ同軸LED照明 アズワンスポットタイプ同軸LED照明アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明