照明 :「web会議」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライLEDライト
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80 電源(V)DC5 色温度(K)3500~8500 点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い) コネクタmicro USB ケーブル長(m)1 LED寿命(時間)約20000 使用範囲(mm)約3~32(クリップ) 光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90 調光の可否3段階 光色白色光、電球色、中間色 充電時間(時間)約2 消費電力(W)約5 設置方式クリップ式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング