自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。
連続使用時間約3時間15分
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
ロングタイプ。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)11
色ブラック
連続使用時間(時間)約24
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)11
色ブラック
連続使用時間(時間)約24
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
充電式C4スーパーLED散光ポータブル投光器「Eフラッド」。最先端のC4スーパーLEDを6灯装備。615Lumenの超大光量によりエリアをムラなく広範囲に照らします。本体内部のジャンパー設定により明るさを「LOW」に切り替えて点灯時間を長くすることも可能です。首振り自在なヘッドはライトを地面に立てて任意の角度を照らすことも可能。IPX4の耐水性能で雨中の使用も可能です。
色オレンジ
アズワン品番62-2930-20
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
色ブラック
アズワン品番62-2931-06
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9
質量(g)48(含電池)
全光束(Lm)11
連続使用時間(時間)60
光源高精度LED1灯
連続点灯時間24時間
耐水性IPX4
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。