最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)239
電源7.4
充電時間(時間)5
使用場所屋外
明るさ(Lm)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
点灯時間(時間)18
頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027
セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
幅(mm)40
全長(mm)195
色ブラック
高さ(mm)195
奥行(mm)40
明るさ(Lm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)24
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。
ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。
折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)
防水保護等級IP67
付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)
最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)
充電時間(時間)約10
照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)
連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。