照明 :「led 前照灯」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
ブラック 明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン 2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン) ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low) コヨーテ 電源単4アルカリ電池3本(付属) 傾斜角度(°)45 防水保護等級IPX4防水 照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low) 連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラコンパクトなCOBライト2色のライトモード。 USB充電式リチウムポリマーバッテリー450mAh。 マルチファンクションプッシュボタン。プッシュボタンが光り、充電インジケーターになります。(赤充電中、緑充電完了)。 耐衝撃ポリカーボネイトボディ。
明るさ(Lm)ホワイト:180(High)、35(Low)、グリーン:135(High)、25(Low) 付属品USBコード(micro-USB) コヨーテ 充電時間2時間30分 連続点灯時間ホワイト:2時間(High)、9時間30分(Low)、グリーン:3時間(High)、13時間30分(Low) 電源タイプUSB充電式
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

ウルトラコンパクトなCOBライト2色のライトモード。 USB充電式リチウムポリマーバッテリー450mAh。 マルチファンクションプッシュボタン。プッシュボタンが光り、充電インジケーターになります。(赤充電中、緑充電完了)。 耐衝撃ポリカーボネイトボディ。
明るさ(Lm)ホワイト:180(High)、35(Low)、レッド:45(High)、10(Low) 付属品USBコード(micro-USB) コヨーテ 充電時間2時間30分 連続点灯時間ホワイト:2時間(High)、9時間30分(Low)、レッド:2時間30分(High)、10時間(Low) 電源タイプUSB充電式
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。ホワイトLED
明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。 過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、 複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。 90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。 USB充電式。 USBポートはラバーブーツで保護されています。
明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low) 付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 光源C4LED×1 防水保護等級IPX4 照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low) 連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10 付属品ヘッドストラップ 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース)耐衝撃性ABS 光源C4LED 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ストリームライトセプター 7LEDヘッドランプ
高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ 連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30 使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

消防士用のヘルメットに装着するLEDライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。
明るさ(Lm)100 連続使用時間(時間)約6 使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)120 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ オレンジ 連続使用時間(時間)約11 使用電池単3アルカリ乾電池3本(付属)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-21
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。 USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。 フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。 素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。 手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。 ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル 連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10 使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトプロタックHLヘッドランプ
C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。 ボディは航空機用アルミ製。 ガラスレンズ採用。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ 連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間 使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-19
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります