設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。軽量設計!質量は約85g
用途電球として
寸法(mm)Φ55×100
色シルバー・ホワイト
質量(g)約85
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100、最小45
使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)
点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間
寸法(mm)38×80~115
材質ABS・PMMA・TPR
アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!。「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!。明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン。手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト。球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして
材質ABS・PS・ナイロン
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44
使用電池モニター用単四形電池3個付
明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして
材質ABS・ポリカーボネイト・シリコン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45
使用電池単四乾電池3本(別売)
明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)
機能LEDライト
材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。
用途ランタンとして
材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)
寸法(mm)155×Φ85
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
明るさ約180ルーメンの強力照射!。米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!。側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン。マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。イエロー・ブルーの2色展開です。
仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
米国Cree社製5W-LED使用。明るさ約200ルーメンで強力照射!ズーム付き5W-LEDヘッドライト。アウトドアで大活躍する、強力5W-LEDヘッドライト!。ズーム機能付き!。手元の照射ができる照射角度調節機能付き!。点灯3パターン。3段階の明るさ切替機能付き!明るさ2段階 50%:約100ルーメン、100%:約200ルーメン、点滅:約200ルーメン。ベルトの長さ調節が可能!。球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして
材質ポリカーボネイト樹脂・アクリル樹脂・アルミニウム
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×40
使用電池モニター用単四形電池3個付
明るさ(Lm)約200
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42
電源単四電池3本
本体寸法(mm)30×170×22
連続使用時間(時間)4
明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。